Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de divisiones

Número de artículo: 961190

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Altura 48 mm
Adecuado para cajones anchura útil 320 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961190
EAN / GTIN 4037519005437
Número del fabricante AQ-5531-CH8000

Descripción

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo KOMBI (ancho de bloque 430 mm) y estación de trabajo.
Superficie útil de los cajones 320 × 520 mm.

Volumen de suministro:

3 UNI-BOX n.º 960910 tam. 96 × 96;
2 UNI-BOX n.º 960910 tam. 144 × 144;
1 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 144;
1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 384;
1 placa de base n.º 961140 tam. 312 × 504;
4 adhesivos