Placa base 312X504 mm

Número de artículo: 961140 312X504
(66,94 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 312 mm
    Profundidad 504 mm
    Adecuado para cajones anchura útil 320 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
    Material Plástico
    Color negro
    Tipo de producto Estera de trama

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 961140 312X504
    EAN / GTIN 4037519010233
    Número del fabricante AQ-3915-CH8000

    Descripción

    Aplicación:

    Tam. 1056 × 624 para recortes personalizados según las exigencias individuales.