Estuche para llave estrella de dos bocas

Número de artículo: 961090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 48 mm
Anchura 240 mm
Profundidad 336 mm
Cantidad de alojamientos 8
adecuado para acodado profundo hasta SW 22
Adaptado para la forma de llave Llave estrella de dos bocas o combinada de boca
Adecuado para anchura de llave 6 mm - 24 mm
Material Plástico ABS
Color negro
Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Número del fabricante AQ-2111-CH8000

Descripción

Aplicación:

Para alojamiento de 8 llaves acodadas de estrella de dos bocas o combinadas SW6 hasta 24 (acodado profundo hasta SW22).

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.