Inserto magnético ∙ para llaves de vaso ∙ Perfil hexagonal exterior

Número de artículo: 960MGT
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
Número de artículo 960MGT
EAN / GTIN 4000896097661
Número del fabricante 960MGT
Número L L60140 1346

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Sujeción segura de tornillos y tuercas en la llave de vaso
  • Aplicación universal en llaves de vaso hexagonales y hexagonales dobles métricas Ancho de llave de 10 a 19 mm
  • Insertos de plástico con imán integrado
  • Gran fuerza de sujeción
  • Reutilizable
  • Juego de 10 piezas para llaves de vaso métricas
    Ancho de llave 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra