Surtido de separadores ranurados / separadores lisos para altura frontal de cajón 3+8

Número de artículo: 960820 3+8
Descuento
77,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de estantes

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de estantes
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 3
Número chapas separadoras 8
Adecuado para anchura de carcasa 750 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 120 mm
Adecuado para cajones anchura en E 36 E
Adecuado para cajones profundidad en E 26 E
Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 445 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960820 3+8
EAN / GTIN 4045197349743
Número del fabricante 960820 3+8

Descripción

Ejecución:

Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Idóneo para:

Un surtido es suficiente para un cajón n.º 957024 / 957026.

Idóneo para:

Cajón n.º 957024: 36×26 E

Contenido:

Separador ranurado n.º 960800: 3 ud.
Separador liso n.º 960550960570: 8 uds. tam. 149

Nota:

Los surtidos para armarios personalizables de 500 mm = 22 E de ancho se pueden formar a base del separador ranurado n.º 960800 y separadores lisos n.º 960550 a 960600.