{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Altura | 26 mm | |
Anchura | 150 mm | |
Profundidad | 150 mm | |
Anchura en E | 9 E | |
Profundidad en E | 9 E | |
Anchura de cubeta | 34 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
Retícula cubetas plaquitas de separación | 15 mm | |
Número de subdivisiones | 4 | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 50 y superior mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 50 y superior mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 27E; 36E; 54E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 27E; 36E | |
Material | Plástico ABS | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Inserto de cubetas |
Número de artículo | 960620 4 | |
EAN / GTIN | 4045197334015 | |
Número del fabricante | 960620 4 |