{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Altura | 125 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 150 / 175 mm | |
Adecuado para cajones anchura | 1.322 mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 78E | |
Adecuado para profundidad cajones | 610 mm | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
Material | Chapa de acero pintada en gris claro RAL 7035 | |
Fijación en el fondo del cajón | Atornillado con tornillos n.º 960530 | |
Tipo de producto | Regleta separadora ranurada |
Número de artículo | 960520 150/175 | |
EAN / GTIN | 4045197333438 | |
Número del fabricante | 960520 150/175 |