Juego de llaves de tubo de 12,5 mm (1/2 ″), 31 piezas.

Número de artículo: 96031440
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96031440
    EAN / GTIN 4018754287215
    Número del fabricante 96031440
    Número L L60010 6430

    Descripción

    Descripción:

    • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
    Contenido 31 partes:
    • 17 encastres hexagonales dobles Núm. 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 8 encastres INHEX Núm. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    • 1 Ratchet Núm. 512QR N
      • 3 Extensiones Núm. 509QR/3 (75 mm); Núm. 509QR/5 (130 mm); Núm. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 Manija cruzada No. 506QR
        • 1 junta universal No

    Característica:

    • Número de herramientas: 31
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
    • Altura mm (h): 65 mm
    • Longitud [mm): 458 mm
    • Peso: 5270 g
    • Anchura mm (b): 254 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra