Bandeja para herramientas de medición con goma ranurada

Número de artículo: 960170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Anchura 481 mm
Profundidad 300 mm
Altura útil 17 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 60 y superior mm
Adecuado para cajones anchura 490 mm
Adecuado para profundidad cajones 520 mm
Material Chapa de acero
Color gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
Tipo de producto Bandeja para herramientas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960170
EAN / GTIN 4045197283283
Número del fabricante 960170

Descripción

Idóneo para:

Para anchura útil 600 mm. Para dimensiones interiores de cajón 490x520 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra