Inserto de divisórias de 7 peças

N.º do artigo: 960130
Definir preço 7 Peça (5,68 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
236 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Banco de trabajo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Banco de trabajo
Altura 30 mm
Largura 490 mm
Profundidade 520 mm
Largura do compartimento 50 mm
Unidade de divisão 1 E = 10 mm
Número de subdivisões 7
indicado para altura frontal da gaveta 60 y superior mm
indicado para altura frontal da gaveta 60 y superior mm
indicado para largura da gaveta 490 mm
indicado para profundidade da gaveta 520 mm
Material Poliestireno
Tipo de produto Inserto de cubetas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960130
EAN/GTIN 2050000986802
Número do fabricante 960130

Descrição

Ejecución:

Em poliestireno.

Idóneo para:

Gavetas n.º 920140, n.º 933730, n.º 933760, n.º 934194 e gavetas das bancadas de trabalho n.º 920000, n.º 920010, n.º 930950 − 933427, n.º 933500933900, n.º 934400934650 e n.º 934100934170.
Para a largura de caixa de 600 mm. Para a dimensão interior de gaveta de 490×520 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta