Juego de llaves de tubo de 6,3 mm (1/4 ″), 19 uds.

Número de artículo: 96011180
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96011180
    EAN / GTIN 4018754261543
    Número del fabricante 96011180
    Número L L60010 5885

    Descripción

    Descripción:

    • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
    Contenido 19 partes:
    • 13 encastres hexagonales Núm. 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 Ratchet Núm. 415QR N
      • 2 Extensiones Núm. 405QR/2 (54 mm); Núm. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 junta universal n.º 407QR
        • 1 manillar a presión n.º 400QR
          • 1 manillar en cruz n.º 404QR

    Característica:

    • Número de herramientas: 19
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
    • Altura mm (h): 60 mm
    • Longitud [mm): 230 mm
    • Peso: 876 g
    • Anchura mm (b): 130 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra