Juego de llaves de tubo de 6,3 mm (1/4 ″), 33 uds.

Número de artículo: 96010107
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96010107
    EAN / GTIN 4018754286713
    Número del fabricante 96010107
    Número L L60010 6202

    Descripción

    Descripción:

    • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
    Contenido 33 partes:
    • 25 llaves hexagonales
    • · Núm. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
    • · Núm. a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulg.
    • 1 Ratchet Núm. 415QR N
      • 2 Extensiones Núm. 405QR/2 (54 mm); Núm. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 Extensión flexible Núm. 406 (152 mm)
      • 1 JUNTA UNIVERSAL No. 407QR
        • 1 manillar a presión No. 400QR
          • 1 manillar articulado No. 403 1 manillar
            • transversal No. 404

    Característica:

    • Número de herramientas: 33
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
    • Altura mm (h): 55 mm
    • Longitud [mm): 325 mm
    • Peso: 1324 g
    • Anchura mm (b): 135 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra