Ejecución:
Unidade móvel GridLine composta por 2 travessas de chapa de aço galvanizado. Completamente montada com conjunto de rodas e 1 conjunto de punho de empurrar de Haptoprene bicomponente. Para aparafusar em armários e armários de ferramentas GridLine. Empurrar a partir do painel lateral.
Montada de fábrica se os armários de ferramentas GridLine e a unidade de deslocamento forem encomendados em simultâneo.
Idóneo para:
Volumen de suministro:
1 × travessa com 2 rodas orientáveis bloqueáveis, 1 × travessa com 2 rodas fixas, 1 × conjunto de punhos de empurrar.
Atención:
Devido ao risco de tombar, é essencial observar a altura máxima especificada para a montagem da unidade de deslocamento.
Em termos de capacidade de carga, deve ser observado o peso próprio do armário/armário de ferramentas.
Nota:
Unidade de deslocamento adequada para armários de ferramentas GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de ferramentas com capacidade de carga máxima total de 600 kg. Montagem obrigatoriamente necessária de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão.
Unidade de deslocamento adequada para armários de grande capacidade GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de grande capacidade com capacidade de carga máxima total de 200 kg. Apenas para armários de grande capacidade GridLine sem gavetas.