{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 50 mm | |
Anchura | 2.000 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Adecuado para ancho de carcasa en G | 80 | |
Adecuado para profundidad de carcasa en G | 20 | |
Tipo de producto | Base |
Número de artículo | 958140 80 | |
EAN / GTIN | 4062406133337 | |
Número del fabricante | 958140 80 |