SCD0234-1189-0236SXC50 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 50xD

Número de artículo: 9573199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9573199
    EAN / GTIN 7291075442311
    Número del fabricante 9573199
    Número L L24020 112

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.236″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.234″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.234″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 12.21″ ,Longitud total (OAL) 14.173″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 11.89″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.236″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Equivalente en decimales: 0.234″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.234″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.234″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF): 12.21″
    • Number of Teeth: 2
    • Longitud total (OAL): 14.173″
    • Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 1.772″
    • Tipo de mango: Round
    • Longitud utilizable (LU): 11.89″

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra