Werkzeug-Klemmhalter 1

Número de artículo: 956870 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 95 mm
    Anchura 430 mm
    Abertura de sujeción hasta ⌀ 26 mm
    Tipo de producto Soporte de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 956870 1
    EAN / GTIN 4062406198084
    Número del fabricante 956870 1

    Descripción

    Aplicación:

    Para el equipamiento con herramientas de acuerdo con las necesidades individuales. Sujeción firme de las herramientas gracias al efecto de abrazadera.

    Idóneo para:

    Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

    Lacado:

    Chapa soporte gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra