Suporte para rolos de papel Easyfix 1

N.º do artigo: 955805 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
527 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura 310 mm
Comprimento 377 mm
Largura 238 mm
⌀ do eixo 32 mm
Largura útil 370 mm
Capacidade de carga 8 kg
Tipo de produto Soporte para ruedas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955805 1
EAN/GTIN 4062406799038
Número do fabricante 955805 1

Descrição

Ejecución:

Suporte de rolo de papel altamente robusto e estável com 2 consolas de chapa de aço. Com eixo de alumínio com ⌀ 32 mm com tampas das extremidades de plástico. Cobertura dobrável com aresta de corte e suporte em posição aberta para a substituição cómoda do rolo. O rolo de papel pode ser pendurado em 2 posições.
Alojamento dianteiro – rolo de papel com ⌀ máximo: 350 mm.
Alojamento traseiro – rolo de papel com ⌀ máximo: 250 mm.
Núcleo do rolo com ⌀ mínimo: 42 mm
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Rolos com uma largura máxima do rolo de 370 mm.
Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Nota:

Os toalhetes de limpeza adequados encontram-se no catálogo, volume 2, no n.º 089103 tam. W, n.º 089105 tam. W, n.º 089132 tam. W.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta