Caja de plástico Easyfix 74/4 mm

Número de artículo: 955790 74/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
336 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Easyfix
    Altura 75 mm
    Anchura 74 mm
    Profundidad 100 mm
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955790 74/4
    EAN / GTIN 4062406197902
    Número del fabricante 955790 74/4

    Descripción

    Ejecución:

    Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

    Idóneo para:

    Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

    Contenido:

    incluye 3 paredes separadoras extraíbles para poder crear de 2 a 4 compartimientos en la caja.

    Volumen de suministro:

    Todas las placas base correspondientes.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Easyfix" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra