Suporte de mangueira Easyfix 300

N.º do artigo: 955755 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura 370 mm
⌀ do tubo 30 mm
Tipo de produto Soporte para mangueras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955755 300
EAN/GTIN 4062406197834
Número do fabricante 955755 300

Descrição

Ejecución:

Suporte para mangueiras em espiral adequado para, p. ex., a pistola de ar comprimido. É também excelentemente adequado para acondicionar rolos de papel.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta