Suporte de punção Easyfix 6

N.º do artigo: 955715 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
322 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
indicado para ⌀ da haste 11 y 13 mm
Tipo de produto Soporte para punzones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955715 6
EAN/GTIN 4062406197759
Número do fabricante 955715 6

Descrição

Ejecución:

6 alojamentos escalonados para hastes com ⌀ de 11 e 13 mm. Também pode ser usado em posição vertical sobre o tampo de trabalho.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta