Soporte para herramientas Easyfix 90° 50 mm

Número de artículo: 955565 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,38 € / Unidad
  • de 5Unidad
    4,48 € / Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura útil 18 mm
Profundidad útil 50 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho individual 90°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.