Estante para Forma en H M

Número de artículo: 955482 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Grosor estante: 30
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
    Grosor estante 30 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
    Serie Tower; Z-Tower
    Altura 30 mm
    Anchura 540 mm
    Profundidad 227 mm
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955482 M
    EAN / GTIN 4062406586041
    Número del fabricante 955482 M

    Descripción

    Ejecución:

    Estante de chapa de acero para UNI Tower. Los estantes se aseguran con tacos de plástico Easyfix para que no vuelquen.

    Idóneo para:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Lacado:

    Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra