Estante para Forma en U M

Número de artículo: 955481 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Grosor estante: 30
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Grosor estante 30 mm
Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Altura 30 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 478 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero para UNI Tower. Los estantes se aseguran con tacos de plástico Easyfix para que no vuelquen.

Idóneo para:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.