Anexo para UNI Tower L BLUE

N.º do artigo: 955476 BLUE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tower
Altura 220 mm
Largura 752 mm
Profundidade 542 mm
Cor azul RAL 5015
Tipo de produto Suplemento para identificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955476 BLUE
EAN/GTIN 4062406585976
Número do fabricante 955476 BLUE

Descrição

Versão:

Peça sobreposta para UNI Tower de chapa de aço e com parte superior fechada. Para a identificação de, p. ex., primeiros socorros ou estação de limpeza, disponibilização de ferramentas ou do equipamento de proteção individual.

Pintura:

Revestido a pó na cor correspondente.

Nota:

Fornecimento em peças individuais, peça sobreposta fácil de montar.
Pictogramas adequados (diferentes finalidades de aplicação) encontram-se no n.º 955474.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta