UNI Tower forma de U estacionária, Tipo: M

N.º do artigo: 955460 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 37

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Regulação da altura no sistema de encaixe 37
Série Tower
Altura 1.920 mm
Largura 720 mm
Profundidade 750 mm
Largura útil 540 mm
‌Profundidade útil 510 mm
Capacidade de carga 150 kg
Peso 85 kg
Tipo de produto Torre em painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955460 M
EAN/GTIN 4062406584665
Número do fabricante 955460 M

Descrição

Versão:

Sistema de disponibilização representativo e modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Livremente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema easyFix. Uso variável e universal para diferentes tipos de aplicação e equipamento, p. ex., para implementar a 5S, disponibilizar materiais de primeiros socorros, materiais de limpeza, ferramentas, informações, etc.
De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. Rapidamente reconhecível na área de produção através de insertos de sinalização opcionais em diferentes cores. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro.
Forma em U: 2 painéis laterais com painel traseiro. Apenas é possível montar gavetas no tam. M. Pode ser montado um máximo de 1 bloco de gavetas por Tower.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Acessórios como peças sobrepostas, pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e punhos de empurrar, ver n.º 955474955499.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta