Placa de identificación para UNI Panel S PURPLE

Número de artículo: 955442 PURPLE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Panel
Altura 250 mm
Anchura 128 mm
Profundidad 30 mm
Color violeta RAL 4008
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955442 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584450
Número del fabricante 955442 PURPLE

Descripción

Ejecución:

Placa de identificación de chapa de acero para la fijación a UNI Panel n.° 955440.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra