Surtido de destornilladores electrónicos 7

Número de artículo: 955151 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 7
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955151 7
EAN / GTIN 2050002004597

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955151: 1 ud.
Destornillador para electrónica para ranura n.° 664600 tam. 1,2; 1,5; 2; 3,5: 1 ud. cada
Destornillador para electrónica, para Phillips, n.º 668800 tam. 00; 0; 1: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra