Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada 82

Número de artículo: 955025 82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2; 1/4
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cajones superficie útil en G 20×16
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul; 1/4 pul
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Anchura 500 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 16
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm; 125 mm; 200 mm
Cantidad de herramientas 82
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Número del fabricante 955025 82

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Carro de taller n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955025: 1 ud.
Juego de llaves de vaso HOLEX n.º 630002 tam. 82: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra