Juego de llaves combinadas Estrella/ Boca 9

Número de artículo: 952325 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×16

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 6×16
    Anchura 150 mm
    Profundidad 400 mm
    Anchura en G 6
    Profundidad en G 16
    Cantidad de herramientas 9
    Cantidad de herramientas 9
    Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
    Peso 0,861 kg
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 952325 9
    EAN / GTIN 4062406152321
    Número del fabricante 952325 9

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952325: 1 ud.
    GARANT Juego de llaves combinadas estrella/boca n.° 613610 tam. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra