Medición de rosca de 3 hilos, D = 1,65 mm para husillo D = 8 mm

Número de artículo: 952163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alambre de medición de roscas
Para ⌀ de husillo 8 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952163
EAN / GTIN 4946368202983
Número del fabricante 952163
Número L L40010 2535

Descripción

Descripción:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

Volumen de suministro: Incluye caja de madera (313-101)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra