Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas 955136

N.º do artigo: 952001 955136
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para conjuntos de espuma rígida Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 115

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 115 mm
Largura 383 mm
Profundidade 115 mm
Quantidade de ferramentas 7
Versão vacío para juegos de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952001 955136
EAN/GTIN 4067263724049
Número do fabricante 952001 955136

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta