Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados 24X24

Número de artículo: 951970 24X24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 600 mm
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 24
    Profundidad en G 24
    Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
    Grosor goma ranurada 3 mm
    Intervalo de empleo Armario para herramientas
    Tipo de producto Placa de cubierta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951970 24X24
    EAN / GTIN 4062406158835
    Número del fabricante 951970 24X24

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
    Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados, color negro, con goma ranurada. Altura reborde contra caída por rodadura altura 25 mm.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra