Elemento clasificador insertado solo para Cajones con anchura 16G 16

Número de artículo: 951827 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cajones profundidad útil 400 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Elemento clasificador insertado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951827 16
EAN / GTIN 4062406301101
Número del fabricante 951827 16

Descripción

Ejecución:

Elemento clasificador insertado (por pares) para enganchar en cajones del tamaño 300. En un cajón con una anchura 20G se adapta un elemento clasificador insertado. En un cajón con una anchura 36G caben dos elementos clasificadores insertados uno junto al otro.

Idóneo para:

Altura frontal de los cajones 300 mm.
Profundidad útil cajones 16G.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los elementos clasificadores insertados no se adaptan a cajones con una anchura 12G.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra