Paneles separadores enchufables, anchura 5G 200 mm

Número de artículo: 951751 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,76 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,31 € / Unidad
a petición
En stock
415 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 175 mm
    Anchura 125 mm
    Anchura en G 5
    Adecuado para altura frontal de cajón 200 mm
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951751 200
    EAN / GTIN 4062406137014
    Número del fabricante 951751 200

    Descripción

    Ejecución:

    Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

    Idóneo para:

    Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

    Nota:

    Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra