Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 16G 75 mm

Número de artículo: 951560 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
626 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 50 mm
    Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
    Tipo de producto Regleta separadora ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951560 75
    EAN / GTIN 4062406193294
    Número del fabricante 951560 75

    Descripción

    Ejecución:

    Regletas de borde ranuradas de plástico para la subdivisión de los cajones. Las regletas de borde son necesarias si las paredes separadoras se colocan hasta el borde del cajón. Un juego es suficiente para un cajón.

    Idóneo para:

    Profundidad útil cajones 16G.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra