Juego de soportes para etiquetas lila 10 piezas 2

Número de artículo: 951315 2
Establecer precio 10 Unidad (0,34 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
426 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de la etiqueta unidad G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 14 mm
Anchura 35 mm
Tipo de producto Placa de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951315 2
EAN / GTIN 4062406193119
Número del fabricante 951315 2

Descripción

Ejecución:

Soportes para etiquetas para enchufar en las cajas para piezas pequeñas. Rotulación directa con un rotulador soluble en agua o mediante etiquetas Avery Zweckform L7656-25 (para tam. 2) y Avery Zweckform L7658-25 (para tam. 3). Etiquetas no incluidas en el volumen de suministro.

Idóneo para:

N.° 951210, 951251 y 951265 de cada tam. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra