Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 75 mm 6X6/1

Número de artículo: 951265 6X6/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 75 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862
Número del fabricante 951265 6X6/1

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 100 mm y más altos.

Descargas y documentos

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra