Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm 3X3/1

Número de artículo: 951251 3X3/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.942 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 75 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 3
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951251 3X3/1
EAN / GTIN 4062406148577
Número del fabricante 951251 3X3/1

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra