Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm 3X6/1

Número de artículo: 951210 3X6/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.700 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951210 3X6/1
EAN / GTIN 4062406146979
Número del fabricante 951210 3X6/1

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra