Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 100/3

Número de artículo: 950470 100/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 20×24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cajones superficie útil en G 20×24
    Altura 75 mm
    Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm
    Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
    Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
    Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
    Peso 0,99 kg
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950470 100/3
    EAN / GTIN 4062406153212
    Número del fabricante 950470 100/3

    Descripción

    Ejecución:

    Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
    El material separador llena un cajón completo 20×24G.

    Idóneo para:

    Cajones 20×24G.

    Contenido:

    Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 100
    Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 2 × tam. 100
    Pared separadora enchufable 5G n.º 951751: 2 × tam. 100
    Panel separador 10G n.º 951801: 2 × tam. 100

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra