Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick 50/2

Número de artículo: 950400 50/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 25 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 900 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 1,828 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950400 50/2
EAN / GTIN 4062406152918
Número del fabricante 950400 50/2

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 36×20G.

Idóneo para:

Cajones 36×20G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 5 × tam. 4×4/2; 10 × tam. 4×4/1; 5 × tam. 4×8/1; 4 × tam. 8×10/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra