Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 150/4

Número de artículo: 950320 150/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: Soporte de apriete

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cajones superficie útil en G Soporte de apriete
    Altura 125 mm
    Adecuado para altura frontal de cajón 150 mm
    Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
    Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
    Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
    Peso 1,345 kg
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950320 150/4
    EAN / GTIN 4062406207120
    Número del fabricante 950320 150/4

    Descripción

    Ejecución:

    Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
    El material separador llena un cajón completo 20×20G.

    Idóneo para:

    Cajones 20×20G.

    Contenido:

    Juego de regletas de borde n.º 951570: 1 × tam. 150
    Regletas separadoras ranuradas n.º 951520: 2 × tam. 150
    Panel separador  6G n.º 951761: 1 × tam. 150
    Pared separadora 7G n.º 951771: 4 × tam. 150

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra