Cuchilla movible de recambio para 95 31 870 / 95 32 100

Número de artículo: 95 39 870
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 39 870
EAN / GTIN 4003773025306
Número del fabricante 95 39 870
Número L L70010 1236

Descripción

Descripción:

  • para cables de Cu y Al, rígidos y trenzados - también con revestimiento de goma dura o plástico
  • No es adecuado para alambre de acero ni cables metálicos.
  • también adecuado para cables con refuerzo de hierro en banda
  • corte con ahorro de potencia gracias a las relaciones de transmisión óptimas
  • alto rendimiento de corte gracias al funcionamiento a dos manos y al principio de trinquete
  • Posibilidad de abrir la herramienta en cualquier posición de corte.
  • Longitud lateral ajustable en varios pasos de 400 a 610 mm (longitud de transporte corta, adaptación individual a las condiciones de trabajo)