Juego para reparar la cuchilla fija para 95 32 315 A y 95 36 315 A

Número de artículo: 95 39 315 A02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 39 315 A02
EAN / GTIN 4003773078593
Número del fabricante 95 39 315 A02
Número L L70010 2348

Descripción

Descripción:

  • corta cables con armadura de acero de hasta Ø 45 mm / 380 mm² (p. ej. 4 x 95 mm²) con una y dos manos
  • Resistente. Práctico. Estable.
  • fácil manejo gracias a su bajo peso (800 g) y diseño compacto (315 mm de longitud) - también puede utilizarse en espacios reducidos
  • Filos de corte con rectificado de precisión y filo endurecido por inducción cortan suave y limpiamente sin aplastar
  • innovador piñón de tres velocidades con una elevada relación de transmisión
  • con soporte para apoyar al cortar
  • No apropiado para el corte de cables ACSR y cables de alambre.