Tijeras cortacables para trabajar a dos manos con fundas de plástico 600 mm

Número de artículo: 95 21 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 21 600
EAN / GTIN 4003773025252
Número del fabricante 95 21 600
Número L L70010 453

Descripción

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • No es adecuado para alambre de acero ni cables metálicos.
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • relaciones de transmisión favorables gracias al mecanismo de palanca basculante
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • junta de tornillo ajustable
  • cabezal de corte atornillado, recambiable

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 150 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 27mm
  • AWG: 6 / 0
  • con fundas de plástico
  • pulida