Tijeras universales con revestimiento de plástico 190 mm

Número de artículo: 95 05 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 05 190
EAN / GTIN 4003773019602
Número del fabricante 95 05 190
Número L L70010 476

Descripción

Descripción:

  • para cortar láminas de cartón, plástico, Al, Ms y Cu
  • no apto para alambre de acero y chapa de hierro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • junta de tornillo ajustable

Característica:

  • sobremoldeado con plástico
  • pulida