Banco, independiente Plástico 1000

Número de artículo: 949811 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 450 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 353 mm
Lamas asiento en el perfil 60×30 mm
Compensación del nivel posible hasta 10 mm
Número de patas 4
Material lamas asiento Plástico con núcleo de acero
Material pie Construcción de tubo de 4 caras
Barnizado especial posible no
Peso 10,4 kg
Tipo de producto Banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949811 1000
EAN / GTIN 4062406082659
Número del fabricante 949811 1000

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de tubos cuadrangulares de 30 × 30 mm. Láminas de asiento en el perfil 60 × 30 mm, para un buen confort de asiento. Con tacos antideslizantes ajustables para una compensación sencilla del nivel (10 mm).
Listones de asiento de plástico gris claro con núcleo de acero.

Lacado:

Bastidor de acero con recubrimiento en negro-gris. No son posibles pinturas especiales.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra