Cacifo com fixação de cobertura inclinada, banco e fechadura de cilindro com pino DOM, Número de compartimentos: 2

N.º do artigo: 949650 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 110
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo de abertura da porta 110 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura à frente 2.120 mm
Altura atrás 2.350 mm
Largura 600 mm
Profundidade 500 mm
largura útil por compartimento 240 mm
profundidade útil por compartimento 477 mm
altura útil por compartimento para vestuário 1.270 mm
altura útil por prateleira para chapéus 328 mm
Largura da prateleira 298 mm
Profundidade da prateleira 477 mm
Altura do banco 450 mm
Largura do banco 600 mm
Profundidade do banco 315 mm
Número de compartimentos 2
Peso 45 kg
Tipo de produto Cacifo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949650 2
EAN/GTIN 4067263642916
Número do fabricante 949650 2

Descrição

Versão:

Cacifo com peça sobreporta com teto inclinado que impede que os objetos fiquem aí. Largura do compartimento de 300 mm com prateleira para chapéus soldada fixamente. O varão de roupa tem 3 ganchos móveis. Porta com perfuração quadriculada e moldura para etiquetas. Ripas do banco de série de faia, com perfil de aprox. 60×30 mm, aplainadas e arredondas em todos os lados, envernizado transparente.
Com fechadura de cilindro com pinos de alta qualidade.

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó. Estrutura de banco preto acinzentado, revestido. Nenhuma pintura especial possível.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta