Armario de puertas plegables con estantes 1950/A

Número de artículo: 949531 1950/A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1950/A
a petición
En stock
277 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Modelo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.950 mm
Anchura 950 mm
Profundidad 430 mm
Altura útil 1.820 mm
Número de estantes 4
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Posicionamiento mango centro
Peso 74 kg
Tipo de producto Armario para archivadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Número del fabricante 949531 1950/A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Completo con 4 estantes de chapa galvanizada.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra