{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MADDIE | |
Classe de proteção | O1 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 42 | |
Cor | gris | |
Tipo de produto | Zapato abotinado |
Número do artigo | 949502-42 | |
EAN/GTIN | 4030839354261 | |
Número do fabricante | 949502-42 | |
Número L | L00790 3703 |